text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Cikkszám 0H829078
Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 20000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Alaplemez szélessége (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 20000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Alaplemez szélessége (mm) 80
Alaplemez hossza (mm) 130
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.1
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Leírás

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Cikkszámok

Cikkszám 0H829078
EAN 4059952606224
UBB 500573711016
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019L0100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.