text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery


Cikkszám 7T534818
Névleges feszültség (V) 180
Magasság 210
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 180
Magasság 210
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 90
Nyomaték beállítása (Nm) 90
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 92
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2100
Üresjárati fordulatszám 3. fokozat (1/min) -
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 7T534818
EAN 4059952617411
UBB 500583277719
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K6202
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.