text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm


Cikkszám 0W308961
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 64
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 64
Akkumulátor minősége Egyéb
Nyomaték beállítása (Nm) 94
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2100
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 0W308961
EAN 4059952617213
UBB 500573910915
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K6002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.