text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-55 Cordless Drill Driver 13mm 1800RPM 55Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck make

Cikkszám 6R618322
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 20
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 20
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Nyomaték beállítása (Nm) 55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1800
Üresjárati fordulatszám 3. fokozat (1/min) -
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck makes it robust and offers an ideal power transfer for the widest range of drilling and screwdriving applications. For an extended tool lifetime and longer battery runtimes, it is equipped with a brushless motor. The drill driver is suitable for drilling in wood at up to 35 mm, in steel of up to 13 mm, and for screw diameters of up to 10 mm. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries, including ProCORE18V batteries and chargers (Professional 18V System). 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-Case (1 600 A00 M7X)

Cikkszámok

Cikkszám 6R618322
EAN 4059952509327
UBB 500582902275
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H5205
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.