text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-150 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2200RPM 150Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering

Cikkszám 9F191442
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 150
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 150
Maximális nyomaték (Nm) 150
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 84
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 550
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2200
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its precise Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. Thanks to a metal drill chuck and metal gearbox, the drill driver is extremely reliable and robust in every workspace. The GSR 18V-150 C Professional shows optimal results when screwing and drilling in wood and metal, especially for drilling large diameters, e.g., hole saws up to 102 mm. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszámok

Cikkszám 9F191442
EAN 4059952523217
UBB 500718748667
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019J5002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.