text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszám 3Y255613
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 45
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.9
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszámok

Cikkszám 3Y255613
EAN 4059952605623
UBB 500581953196
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K3201
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.