Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
8L346438
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 3Ah Li-Ion Battery
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8L346438
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
203
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
203
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
45
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm)
45
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.9
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1900
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8L346438
EAN
4059952635675
UBB
500583519383
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K3204
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést