text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszám 6U199399
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 45
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.9
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszámok

Cikkszám 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K3203
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.