text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Numéro d'article 0G337195
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 45
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.9
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G337195
EAN 4059952605630
UBB 500573670592
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K3202
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.