text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 12V-35 FC


Cikkszám 7Z509942
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 32
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Maximális nyomaték (Nm) 35
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 35
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.59
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1750
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 7Z509942
EAN 4059952594477
UBB 500583378798
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H3009
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.