text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver in Suitcase 10mm 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Cikkszám 0M266231
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 19
Maximális nyomaték (Nm) 30
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 30
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1300
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Cikkszámok

Cikkszám 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060186810G
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.