text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Cikkszám 3B853267
Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes löketszám (1/min) 3200
Akkumulátor kapacitás (Ah) 12
Legalacsonyabb sugár (mm) 20
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 1.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes löketszám (1/min) 3200
Akkumulátor kapacitás (Ah) 12
Legalacsonyabb sugár (mm) 20
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm) 1.2
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm) 0.7
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.6
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen

Cikkszámok

Cikkszám 3B853267
EAN 4059952646831
UBB 500581654455
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601926301
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.