Most bought products
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
Kerti gépek
Vezeték nélüli szerszámok
Ollók
0V624468
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
Bosch GSC 18V-16 E Shear in Cardboard Box
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0V624468
Névleges feszültség (V)
18
Tehermentes löketszám (1/min)
3200
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Legalacsonyabb sugár (mm)
20
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tehermentes löketszám (1/min)
3200
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Legalacsonyabb sugár (mm)
20
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
1.2
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm)
0.7
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.6
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GSC 18V-16 E
Type
Shear
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0V624468
EAN
4059952609058
UBB
500573891941
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0601926300