Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
6F593267
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
BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6F593267
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
210
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
210
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Maximális nyomaték (Nm)
64
Nyomaték beállítása (Nm)
64
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2100
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6F593267
EAN
4059952617336
UBB
500582736459
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K6104
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést