text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL


Cikkszám 5B731612
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 64
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 64
Nyomaték beállítása (Nm) 64
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2100
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 5B731612
EAN 4059952577715
UBB 500582333679
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K6100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.