Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
1U069235
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
Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 64Nm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1U069235
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Maximális nyomaték (Nm)
64
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Maximális nyomaték (Nm)
64
Nyomaték beállítása (Nm)
64
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2100
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GSB 18V-90 C
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1U069235
EAN
4059952617312
UBB
500581202008
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K6102