text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszám 1K802840
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Nyomaték beállítása (Nm) 45
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch

Leírás

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszámok

Cikkszám 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K3305
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.