text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszám 3N174805
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Nyomaték beállítása (Nm) 45
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Leírás

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszámok

Cikkszám 3N174805
EAN 4059952605661
UBB 500581803375
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K3301
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.