text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cikkszám 6P105513
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Nyomaték beállítása (Nm) 45
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 6P105513
EAN 4059952605685
UBB 500582869367
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K3303
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.