Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
7D511498
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box
Teljes leírás
Cikkszám
7D511498
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
203
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
203
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
45
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Nyomaték beállítása (Nm)
45
Maximális lökések száma (1/min)
27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1900
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box
Cikkszámok
Cikkszám
7D511498
EAN
4059952605654
UBB
500583068092
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K3300