text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cikkszám 5S581962
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Nyomaték beállítása (Nm) 45
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1900
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 5S581962
EAN 4059952605678
UBB 500582581251
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K3302
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.