text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-150 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2200RPM 13mm 150Nm


Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brus

Cikkszám 9U393876
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 150
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 150
Maximális nyomaték (Nm) 150
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 20
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 20
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 20
Nyomaték beállítása (Nm) 84
Maximális lökések száma (1/min) 30000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 550
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2200
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSB 18V-150 C
Type Cordless Hammer Drill

Leírás

Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its ingenious Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. The metal drill chuck and metal gearbox make the impact drill extremely reliable and robust any time it really matters. It is the ideal choice for screwing, drilling, and impact drilling in various materials such as wood, metal, and masonry. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Cikkszámok

Cikkszám 9U393876
EAN 4059952523262
UBB 500718748824
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019J5102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.