Ütvefúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
B4005.002.030
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
Bosch Cordless Ütvefúró GSB10,8LI+1130CV (without battery/charger)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4005.002.030
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
182
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
182
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
19
Maximális nyomaték (Nm)
30
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
10
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Nyomaték beállítása (Nm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
19500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
380
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1300
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
4.245
Árucikk kód
84672199
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4005.002.030
UBB
500624108451
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
06019B690E