Elektromos szerszámok
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Egyéb termékek
4A770970
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
Bosch GNB 18V-38 Concrete Tacker in L-BOXX 22-Piece 38 x 3mm Nail
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4A770970
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
138
Magasság
309
Hosszúság (mm)
405
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Tűhossz 4 mm szélességnél (mm)
13-38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
138
Magasság
309
Hosszúság (mm)
405
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Tűhossz 4 mm szélességnél (mm)
13-38
Szöghossz (mm)
13-38
Szög átmérője (mm)
2.7-3
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
4.1
Tárkapacitás
22
Alkalmas szögekhez
Igen
Alkalmas kapcsokhoz
Igen
Alkalmas kábelkapcsok számára
Nem
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GNB 18V-38
Type
Concrete Tacker
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4A770970
EAN
4059952650111
UNSPSC
23101512
Gyártó cikksz
06019L7002