Vágók
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
Kerti gépek
Vezeték nélüli szerszámok
Ollók
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8I166452
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Legalacsonyabb sugár (mm)
40
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.1
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Legalacsonyabb sugár (mm)
40
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.1
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
1
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm)
0.7
Vágási nyomvonal szélessége (mm)
5
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.7
Akkumulátor töltővel
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0601529600