Vágók
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
Kerti gépek
Vezeték nélüli szerszámok
Ollók
4D301805
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4D301805
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Legalacsonyabb sugár (mm)
40
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.1
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Legalacsonyabb sugár (mm)
40
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.1
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
1
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm)
0.7
Vágási nyomvonal szélessége (mm)
5
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.7
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4D301805
EAN
4059952646824
UBB
500582019765
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0601529601
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést