text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BOSCH GLM 50-27 C PROFESSIONAL


Laser Measure GLM 50-27 C, The laser measure GLM 50-27 C Professional offers a highly durable design that defies rough conditions while enabling fast documentation and ease of use. Perfect for demanding jobsites, its IP65 protection-certified design features a shock-absorbing housing and resists 1.5-metre drops even on hard concrete. Thanks to quick dat

Cikkszám 1S703342
Tömeg 0.2
Mérési érték memória Igen
Interfész Igen
Jelzőútvonal hossza (m) 50
Pontosság (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 0.2
Mérési érték memória Igen
Interfész Igen
Jelzőútvonal hossza (m) 50
Pontosság (mm) 1.5
Az érzékelő hullámhossza (nm) 635
Védettségi fok (IP) Egyéb
Akkumulátor típusa Egyéb
Lézerosztály 2. osztály
Márka Bosch

Leírás

Laser Measure GLM 50-27 C, The laser measure GLM 50-27 C Professional offers a highly durable design that defies rough conditions while enabling fast documentation and ease of use. Perfect for demanding jobsites, its IP65 protection-certified design features a shock-absorbing housing and resists 1.5-metre drops even on hard concrete. Thanks to quick data transfer via Bluetooth® connectivity and Bosch’s MeasureOn App, documentation of measuring results has never been easier. Intuitive handling is ensured by its smart user interface with many helpful features such as a high-end colour display and a handy help function. Ideal for documentation, calculating material needs, room and wall areas, and placing plus fitting elements, it is the unbeatable choice for architects, electricians, and many other professions. It comes with increased battery runtime (compared to the predecessor GLM 50 C Professional) and both sound and vibration feedback to verify success of measurements. Protective Bag, Carrying Strap, 2 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Cikkszámok

Cikkszám 1S703342
EAN 4059952518824
UBB 500718746273
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 0601072T00
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.