text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BOSCH GKS 18V-70 L


Cordless Circular Saw GKS 18V-70 L, The GKS 18V-70 L Professional with the saw blade on the left offers cordless flexibility with corded power. This circular saw offers a high cordless cutting performance thanks to the BITURBO Brushless technology, which is equal to a corded circular saw with 1,800 W. For outstanding control in all cutting positions, it

Cikkszám 0H236458
Névleges feszültség (V) 18
Vágási mélység (90°) (mm) 70
Vágási mélység (45°) (mm) 49
Fűrészlap átmérője (mm) 184
Fűrészlap furata (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Vágási mélység (90°) (mm) 70
Vágási mélység (45°) (mm) 49
Fűrészlap átmérője (mm) 184
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 4.1
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Leírás

Cordless Circular Saw GKS 18V-70 L, The GKS 18V-70 L Professional with the saw blade on the left offers cordless flexibility with corded power. This circular saw offers a high cordless cutting performance thanks to the BITURBO Brushless technology, which is equal to a corded circular saw with 1,800 W. For outstanding control in all cutting positions, it provides an ideal ergonomically auxiliary handle. With its 190 mm saw blade on the left, the GKS 18V-70 L offers a cutting depth of 70 mm in 90° cuts. The GKS 18V-70 L is suitable for sawing wood or wooden composites. It features an integrated 360° rotatable dust port connector, which is compatible with the Click&Clean System, and with dust bags. Furthermore, this circular saw is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Use ProCORE18V ≥ 5.5 Ah to reach maximum power. 1 x circular saw blade, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708), Parallel guide (2 608 000 751), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A02 6VZ)

Cikkszámok

Cikkszám 0H236458
EAN 4059952577937
UBB 500573697827
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06016B9001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.