Fűrészek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
7H452402
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7H452402
Névleges feszültség (V)
180
Akkumulátor kapacitás (Ah)
55
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
41
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Akkumulátor kapacitás (Ah)
55
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
41
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
28
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
BOSCH
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7H452402
EAN
4059952648422
UBB
500583127088
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06016C1102