Fűrészek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
4S577654
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) L-Boxx
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4S577654
Névleges feszültség (V)
180
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
41
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
41
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
28
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
BOSCH
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4S577654
EAN
4059952610665
UBB
500582192265
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06016C1101