text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) Doos


Cikkszám 0G775760
Névleges feszültség (V) 180
Vágási mélység (90°) (mm) 57
Vágási mélység (45°) (mm) 41
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 180
Vágási mélység (90°) (mm) 57
Vágási mélység (45°) (mm) 41
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 28
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka BOSCH

Cikkszámok

Cikkszám 0G775760
EAN 4059952610627
UBB 500573691549
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06016C1100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.