text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDX 18V-210 C Cordless Impact Wrench in Cardboard Box 1/4" Hex Drive 210Nm 3400RPM


Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces

Cikkszám 1O799096
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 61
Magasság 205
Hosszúság (mm) 147
Maximális nyomaték (Nm) 210
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 61
Magasság 205
Hosszúság (mm) 147
Maximális nyomaték (Nm) 210
Szerszám behelyezése Egyéb
Ütközők (1/min) 4100
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 6-16
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-3400
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.2
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GDX 18V-210 C
Type Cordless Impact Wrench

Leírás

Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces by slowing down or shutting off the impact driver. All modes are customisable via the Bosch Toolbox App. The 2-in-1 tool holder facilitates quick and flexible changeover between 1/4” internal hex and 1/2” square drive tools. Power is adjustable via three speed/torque settings, offering advanced flexibility and control. This impact driver can be used in many applications, such as driving in selftapping or wood screws, or for tightening and removing metal bolts and nuts (M 6 - M 16). It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Cikkszámok

Cikkszám 1O799096
EAN 3165140971423
UBB 500581140885
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019J0200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.