Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
6L248418
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L248418
Névleges feszültség (V)
180
Szélesség
77
Magasság
214
Hosszúság (mm)
169
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
16
Maximális nyomaték (Nm)
450
Ütközők (1/min)
3300
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Szélesség
77
Magasság
214
Hosszúság (mm)
169
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
16
Maximális nyomaték (Nm)
450
Ütközők (1/min)
3300
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
-
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2300
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L248418
EAN
4059952568126
UBB
500582836770
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K4101