Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
8H391292
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM 2x 18V 4Ah Battery
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8H391292
Névleges feszültség (V)
180
Szélesség
77
Magasság
214
Hosszúság (mm)
169
Akkumulátor kapacitás (Ah)
40
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
16
Maximális nyomaték (Nm)
450
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Szélesség
77
Magasság
214
Hosszúság (mm)
169
Akkumulátor kapacitás (Ah)
40
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
16
Maximális nyomaték (Nm)
450
Ütközők (1/min)
3300
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
-
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2300
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8H391292
EAN
4059952568133
UBB
500583456412
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K4102