text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GCU 18V-30


Cordless Rotary tool GCU 18V-30, The GCU 18V-30 gets all-day performance to cut over 100 meters of 12 mm drywall with a 1/8 (3.17 mm) bit on one ProCORE18V 4.0Ah battery thanks to the powerful brushless motor spinning at 30,000 rpm. The compact, lightweight design and a dust-sealed switch ensure comfortable gripping in all positions, keeping you fatigue

Cikkszám 7Q183827
Névleges feszültség (V) 18
Szerszám behelyezése Egyéb
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szerszám behelyezése Egyéb
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Leírás

Cordless Rotary tool GCU 18V-30, The GCU 18V-30 gets all-day performance to cut over 100 meters of 12 mm drywall with a 1/8 (3.17 mm) bit on one ProCORE18V 4.0Ah battery thanks to the powerful brushless motor spinning at 30,000 rpm. The compact, lightweight design and a dust-sealed switch ensure comfortable gripping in all positions, keeping you fatigue-free for longer and extending the lifetime of the tool. The tool is designed for flush cutting drywall around windows, doors, access panels, and electrical outlets. It also cuts plywood, OSB, and ceiling tiles and is compatible with 1/8'', 5/32'', and 1/4'' (3.17 mm, 3.96 mm, and 6.35 mm) collets.

Cikkszámok

Cikkszám 7Q183827
EAN 4059952596853
UBB 500583206932
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K8000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.