Lézeres szintezők
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Lézeres szintezők
0X736675
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
Bosch GCL 2-50 CG vonal- és pontlézer L-BOXX zöld sugárban 20m ±0,3mm/m 1x GBA 12V akkumulátor
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0X736675
Tömeg
0.6
Mérési érték memória
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
20
Forgó jelzőútvonal
Igen
Pontosság (mm)
0.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
0.6
Mérési érték memória
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
20
Forgó jelzőútvonal
Igen
Pontosság (mm)
0.3
Az érzékelő hullámhossza (nm)
500
Védettségi fok (IP)
IP54
Akkumulátor típusa
Lithium-ions
Lézerosztály
2. osztály
Márka
Bosch
Model
GCL 2-50 CG
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0X736675
EAN
3165140934527
UBB
500704847747
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
0601066H03