Test catalogus aantal
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Forgó lézeres szintezők
0D585061
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
Bosch GCL 2-15 Combi lézer védőtáskában Vörös sugár 15m ±0.3mm/m 3x 1.5V LR6 akkumulátor
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0D585061
Tömeg
0.49
Mérési érték memória
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
15
Forgó jelzőútvonal
Nem
Pontosság (mm)
0.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
0.49
Mérési érték memória
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
15
Forgó jelzőútvonal
Nem
Pontosság (mm)
0.3
Az érzékelő hullámhossza (nm)
630
Védettségi fok (IP)
IP54
Lézerosztály
2. osztály
Márka
Bosch
Model
GCL 2-15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0D585061
EAN
3165140836371
UBB
500637132399
UNSPSC
27111802
Gyártó cikksz
0601066E00