Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
8T064327
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
BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8T064327
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság
502
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5.5
Fúrási átmérő betonban (mm)
40
Max. egyszeri fúvási energia (J)
9
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
3150
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság
502
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5.5
Fúrási átmérő betonban (mm)
40
Max. egyszeri fúvási energia (J)
9
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
3150
Üresjárati fordulatszám (1/min)
365
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
7
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8T064327
EAN
4059952615431
UBB
500583612832
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611917103
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést