text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL


Cikkszám 3Q703175
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság 430
Fúrási átmérő betonban (mm) 32
Max. egyszeri fúvási energia (J) 5.8
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 40
Maximális lökések száma (1/min) 2900
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság 430
Fúrási átmérő betonban (mm) 32
Max. egyszeri fúvási energia (J) 5.8
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 40
Maximális lökések száma (1/min) 2900
Üresjárati fordulatszám (1/min) 500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 4.9
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 3Q703175
EAN 3165140996020
UBB 500712161594
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611914001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.