text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Li-Ion Battery


Cikkszám 7D210193
Névleges feszültség (V) 180
Hosszúság (mm) 392
Akkumulátor kapacitás (Ah) 80
Fúrási átmérő betonban (mm) 28
Max. egyszeri fúvási energia (J) 33
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4220
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 180
Hosszúság (mm) 392
Akkumulátor kapacitás (Ah) 80
Fúrási átmérő betonban (mm) 28
Max. egyszeri fúvási energia (J) 33
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4220
Üresjárati fordulatszám (1/min) -
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 34
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GBH 18V-28 CF
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 7D210193
EAN 4059952611693
UBB 500583063127
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611921002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.