Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
2I639176
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
Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Battery
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2I639176
Névleges feszültség (V)
180
Hosszúság (mm)
392
Akkumulátor kapacitás (Ah)
80
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
33
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4220
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Hosszúság (mm)
392
Akkumulátor kapacitás (Ah)
80
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
33
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4220
Üresjárati fordulatszám (1/min)
-
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
34
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2I639176
EAN
4059952611709
UBB
500581408027
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611921003