text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 CF Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket


Cikkszám 2A784679
Névleges feszültség (V) 180
Hosszúság (mm) 392
Fúrási átmérő betonban (mm) 28
Max. egyszeri fúvási energia (J) 33
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4220
Üresjárati fordulatszám (1/min) -
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 180
Hosszúság (mm) 392
Fúrási átmérő betonban (mm) 28
Max. egyszeri fúvási energia (J) 33
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4220
Üresjárati fordulatszám (1/min) -
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 34
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GBH 18V-28 CF
Type Cordless Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 2A784679
EAN 4059952611686
UBB 500581315123
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611921001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.