Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
6Z914354
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Z914354
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság
337
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.5
Fúrási átmérő betonban (mm)
24
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság
337
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.5
Fúrási átmérő betonban (mm)
24
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4350
Üresjárati fordulatszám (1/min)
980
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.9
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Z914354
EAN
4053423235067
UBB
500583000673
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611923003
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést