text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Cikkszám 4A011267
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság 337
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság 337
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4350
Üresjárati fordulatszám (1/min) 980
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 4A011267
EAN 4053423235074
UBB 500581986519
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611923000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.