text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Cikkszám 3E541657
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság 337
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság 337
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4350
Üresjárati fordulatszám (1/min) 980
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 3E541657
EAN 4053423237955
UBB 500581685632
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611923001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.