text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Cikkszám 0Z553195
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 337
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 337
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 24
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4350
Üresjárati fordulatszám (1/min) 980
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 0Z553195
EAN 4053423235050
UBB 500573955894
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611923002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.