Sínes gérvágó GCM 8 SJL, Javított porkezelés nagy vízszintes vágási kapacitással, Javított porkezelés az egészséges és tiszta munkavégzéshez, 312 mm-es vízszintes vágási kapacitás számos alkalmazáshoz, Alacsony súly, mindössze 17 kg a maximális mobilitás érdekében, Beépített lézer célzott fűrészeléshez, Beépített oldalsó anyagkihúzók, Önműködő oldalsó lejtésreteszelés, Mélységütköző horonyvágásokhoz, 2 ponton történő porelszívás, Beépített fogantyú az egyszerű szállításhoz, Kapocs (1 609 B04 224), Körfűrészlap, 216 x 30 mm