text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gérfűrész GCM 12 SDE


Cikkszám 5I226168
Szélesség 860
Magasság 530
Tömeg 28.6
Feszültség (V) 240
Hosszúság (mm) 600
Névleges energiafogyasztás (W) 1800
Fűrészlap átmérője (mm) 305
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 860
Magasság 530
Tömeg 28.6
Feszültség (V) 240
Hosszúság (mm) 600
Névleges energiafogyasztás (W) 1800
Fűrészlap átmérője (mm) 305
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4000
Gérce beállítás balra (°) 52
Gérce beállítás jobbra (°) 60
Dőlésszög beállítás balra (°) 47
Dőlésszög beállítása jobbra (°) 47
Márka Bosch
Árucikk kód 84659190
Model GCM 12 SDE
Type Mitre Saw

Cikkszámok

Cikkszám 5I226168
EAN 3165140769648
UBB 500635760241
UNSPSC 23152102
Gyártó cikksz 0601B23100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.