text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Forstner bit Fekete/tiszta 14 x 250mm


Cikkszám 6W299500
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 190
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 250
Átmérő fúró (mm) 14
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 190
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 82075090
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Cikkszámok

Cikkszám 6W299500
EAN 3165140099578
UBB 500512672634
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597191
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.