text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fűrészgép GFF 22 A


Article number B4485.000.010
Magasság 165
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 365
Névleges energiafogyasztás (W) 670
A gép súlya (kg) 2.9
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9000
Packed per 1

Specifications

Magasság 165
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 365
Névleges energiafogyasztás (W) 670
A gép súlya (kg) 2.9
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9000
Marási átmérő (mm) 105
Marási mélység (mm) 22
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 5000
Model GFF 22 A
Type Biscuit Joiner

Article numbers

Article number B4485.000.010
EAN 3165140619288
UBB 500620057280
UNSPSC 23101513
Manufacturer article nr  0601620070
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.